KYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C474KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード65275089 品番18125C474KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。 長さ(mm)4.5 寸法(mm)4.5×3.2×1.02 高さ(mm)1.02 奥行(mm)3.2 電圧(V)50dc 許容差±10% 静電容量470nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1812 (4532M) 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする