KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227M016R0100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード65275098 品番TPSE227M016R0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 電圧(V)16dc シリーズTPS 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする