KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc SR305E225MAR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
65275125
品番
SR305E225MAR
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
7.62
寸法(mm)
7.62×3.81×7.62
高さ(mm)
7.62
奥行(mm)
3.81
電圧(V)
50dc
シリーズ
SR
許容差
±20%
静電容量
2.2μF
温度特性
Z5U
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング
実装タイプ
スルーホール