仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 〜 2200 μ F/2.5 〜 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
奥行(mm)4.3
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)50dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量15μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7343-31
テクノロジータンタル
等価直列抵抗(mΩ)600
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55