仕様AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC. AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mmまでのたわみなら内部に亀裂が走らず、これは業界標準の2 mmを3 mm上回った数字です。基板のゆがみによる故障の発生が抑えられるほか、温度サイクル試験3,000サイクル以上の実力と、ベースメタル電極システムにより、各種車載及び商用グレードの製品に使用できます。AEC-Q200認定です。. 用途. 曲げ応力の高い基板. 温度が変動する用途. 車載用途
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.8
高さ(mm)1.8
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
静電容量1μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最小動作温度(℃)-55