仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×1.7
高さ(mm)1.7
奥行(mm)2.5
シリーズHigh Voltage
許容差±10%
静電容量1nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)
電圧(kV)2dc