KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65275396 品番TPSC227K006R0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.2×2.6 高さ(mm)2.6 奥行(mm)3.2 電圧(V)6.3dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース6032-28 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)125 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする