仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.25
電圧(V)50dc
シリーズFLEXITERM
許容差±10%
静電容量15nF
温度特性X8R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ 〜 +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)