KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,50V dc,7343-31,TAJD685K050RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード65275606 品番TAJD685K050RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 〜 2200 μ F/2.5 〜 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)50dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量6.8μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-31 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)1 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする