仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)4.5(Dia.)×7
高さ(mm)7
電圧(V)35dc
シリーズTAP
許容差±20%
静電容量1μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)8
電解質の種類ソリッド
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)5