KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65275676 品番TPSD226M025R0200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 電圧(V)25dc シリーズ2917 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)200 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする