仕様CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)4.83
寸法(mm)4.83×2.29×4.83
高さ(mm)4.83
奥行(mm)2.29
電圧(V)100dc
シリーズCK
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
実装タイプスルーホール
パッケージ/ケースラジアル
最小動作温度(℃)-55