KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSE107K020R0150
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
65275780
品番
TPSE107K020R0150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:SMT
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
電圧(V)
20dc
シリーズ
TPS
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
150
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
4.4