KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA475K010RNJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード65275877 品番TAJA475K010RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)10dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)5 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする