KYOCERA AVX MLCC 510pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A511JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード65275999 品番08055A511JAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25 奥行(mm)1.25 電圧(V)50dc 静電容量510pF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする