仕様AVX超低ESR 0603シリーズ. AVX Uシリーズは、VHF帯、UHF帯、マイクロ波帯において等価直列抵抗(ESR)が極めて低いセラミックコンデンサ。許容差と電圧変動幅が小さく、温度特性はC0G (NP0)。静電容量: 1.0 → 100 pF @ 1 MHz. 用途. 超低ESR通信
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)200dc
許容差±2%
静電容量10pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最大動作温度(℃)125