KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc SA105A102JARC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
65276236
品番
SA105A102JARC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
4.32
寸法(mm)
2.54×4.32
電圧(V)
50dc
シリーズ
SA
許容差
±5%
静電容量
1nF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SAシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
実装タイプ
アキシャル