仕様AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ. この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600〜5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF〜0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55〜+125 ℃で使用することができます。. 特長 / 利点. 小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使用可能 静電容量範囲: 10 pF → 0.047 μF 動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途. 高周波パワーコンバータのスナバー SMPSの共振器 低ESRの高電圧チップ設計
寸法(mm)2.01×1.25×1.4
高さ(mm)1.4
奥行(mm)1.25
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)100dc
許容差±10%
静電容量100nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最小動作温度(℃)-55