TAJA155K025RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA155K025RNJ KYOCERA AVX 65276498

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA155K025RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード65276498品番TAJA155K025RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1.5μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7.5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする