AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 受動部品
AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 100V dc SR211A681JARTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65276629
品番
SR211A681JARTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
仕様
SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
長さ(mm)
5.08
寸法(mm)
5.08×3.175×5.08
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
3.18
電圧(V)
100dc
シリーズ
SR
許容差
±5%
静電容量
680pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最小動作温度(℃)
-55