仕様末端仕様:表面実装
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)6.3dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量33μF
誘電正接6%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2〜1000μF / 1.8〜10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-21
等価直列抵抗(Ω)1.7
リード間隔(mm)1.4