仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.27
高さ(mm)1.27
奥行(mm)1.6
電圧(V)500dc
シリーズStandard
許容差±5%
静電容量470pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最小動作温度(℃)-55