KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TPSC106K025R0500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65276997 品番TPSC106K025R0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.2×2.6 高さ(mm)2.6 奥行(mm)3.2 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)25dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース6032-28 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)500 電解質の種類ソリッド 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする