仕様AVX 0402 MLCCシリーズ. 0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.56
高さ(mm)0.56
奥行(mm)0.5
電圧(V)6.3dc
シリーズStandard
許容差±10%
静電容量220nF
温度特性X5R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402 (1005M)
最小動作温度(℃)-55