仕様TLJシリーズ高CVコンデンサ. AVXのTLJシリーズは、業務用のタンタル電解チップコンデンサです。14種類のケースサイズの製品が用意されています。. 高体積効率 3回の260 ℃リフロー対応 環境に配慮 消費者向け用途: 携帯電話、PDAなど
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)10dc
シリーズTLJ
許容差±20%
静電容量150μF
漏れ電流(μA)15
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)500
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)1.4