仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.27
高さ(mm)1.27
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
シリーズW3F
許容差-20 → +50%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)