AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 受動部品
AVXの 受動部品その他関連用品
AVX ポリマーコンデンサ,100μF,25V dc,2917,TCJE107M025R0080E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65277496
品番
TCJE107M025R0080E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
電圧(V)
25dc
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
ポリマー