AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 受動部品
AVXの 受動部品その他関連用品
AVX ポリマーコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TCJY476M016R0070E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65277548
品番
TCJY476M016R0070E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
誘電体:タンタル
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
ポリマー