KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TPSB476K010R0250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード65277609 品番TPSB476K010R0250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)10dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)250 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする