KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104K4Z2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65277706 品番12065C104K4Z2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC. AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mmまでのたわみなら内部に亀裂が走らず、これは業界標準の2 mmを3 mm上回った数字です。基板のゆがみによる故障の発生が抑えられるほか、温度サイクル試験3,000サイクル以上の実力と、ベースメタル電極システムにより、各種車載及び商用グレードの製品に使用できます。AEC-Q200認定です。. 用途. 曲げ応力の高い基板. 温度が変動する用途. 車載用途 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.6 電圧(V)50dc 静電容量100nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする