仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 〜 2200 μ F/2.5 〜 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)35dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量2.2μF
漏れ電流(μA)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)4.2
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)1.4