KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR201A222JARTR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65277880
品番
SR201A222JARTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
5.08
寸法(mm)
5.08×5.08×3.175
高さ(mm)
3.18
奥行(mm)
5.08
電圧(V)
100dc
シリーズ
SR
許容差
±5%
静電容量
2.2nF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング
実装タイプ
スルーホール