KYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1812 (4532M) 18122C104KAT2A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65277916 品番18122C104KAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)4.5 寸法(mm)4.5×3.2×1.02 高さ(mm)1.02 奥行(mm)3.2 電圧(V)200dc 許容差±10% 静電容量100nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1812 (4532M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする