KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TAJC107K010RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード65277977 品番TAJC107K010RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.2×2.6 高さ(mm)2.6 奥行(mm)3.2 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)10dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース6032-28 テクノロジータンタル 等価直列抵抗(Ω)1.2 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする