KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106M035CCS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード65278284 品番TAP106M035CCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)6(Dia.)×10 高さ(mm)10 電圧(V)35dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)2 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする