仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.6
シリーズFLEXITERM
許容差±10%
静電容量1nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
電圧(kV)2dc