KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) 04025U100FAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65278598 品番04025U100FAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃ 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.55 高さ(mm)0.55 奥行(mm)0.5 電圧(V)50dc シリーズU 許容差±1% 静電容量10pF 温度特性NP0 (C0G)超低 ESR RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0402 (1005M) 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする