KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C223JAT2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード65278616 品番12061C223JAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)1.6 電圧(V)100dc 許容差±5% 静電容量22nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする