KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc SR151A101JAR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65278625 品番SR151A101JAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)3.81 寸法(mm)3.81×2.54×3.81 高さ(mm)3.81 奥行(mm)2.54 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±5% 静電容量100pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50〜500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする