積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100nF 10VV dc ±20% X7R 0508 (1220M)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65278817 品番W2A4ZC104MAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
仕様コンデンサの数:4 電圧(V)10dc シリーズW2A 許容差±20% 静電容量100nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性Surface Mount 0508, W2A Series. 同じ値の2個又は4個のコンデンサを1つのアレイに収容 同等のディスクリートコンデンサの50 %未満の基板スペース 配置にかかるコストと基板スペースの節約 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0508 (1220M) 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする