Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65278887 品番SMAJ5.0CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:43.5A、SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse ピン数(ピン)2 漏れ電流(μA)最大逆:800 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-214AC (SMA) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)5 最大クランピング電圧(V)9.2 最小ブレークダウン電圧(V)6.4 方向性タイプ双方向 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする