仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)10dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-21
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)1
最大動作温度(℃)125