KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc 1206 (3216M) W3F11A4718AT1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65279054 品番W3F11A4718AT1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.27 高さ(mm)1.27 奥行(mm)1.6 電圧(V)100dc シリーズW3F 許容差-20 → +50% 静電容量470pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする