KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 900pF, VC120618D400DP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
65279088
品番
VC120618D400DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.02
奥行(mm)
1.6
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
900pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
42
エネルギー(J)
0.4
最大定格電圧(V)
AC:13、直流:18
バリスタ電圧(V)
25.5
最大サージ電流(A)
150