KYOCERA AVX MLCC 2.7nF 1.5kV dc 1210 (3225M) 1210SC272MAT1A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65279316 品番1210SC272MAT1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり 寸法(mm)3.3×2.5×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)2.5 規格自動車:AEC-Q200 許容差±20% 静電容量2.7nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) 電圧(kV)1.5dc 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする