KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,10V dc,3216-18,TPSA225K010R1800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65279368 品番TPSA225K010R1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)10dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量2.2μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)1.8 電解質の種類ソリッド 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする