KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX MLCC 10μF 10V dc 1210 (3225M) 1210ZD106KAT2A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65279386
品番
1210ZD106KAT2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
3.3
寸法(mm)
3.3×2.5×2.29
高さ(mm)
2.79
奥行(mm)
2.5
電圧(V)
10dc
静電容量
10μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズ. AVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF)
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1210 (3225M)