KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15nF 3kV dc 2225 (5664M) 2225HC153KAT2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード65279596 品番2225HC153KAT1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様AVX 2225シリーズ. AVX C0G誘電体セラミックコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。C0Gセラミックは、最も安定したコンデンサ誘電体の1つです。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 ℃ → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。C0Gセラミックの容量ドリフト又はヒステリシスは±0.05 %未満で、無視できる値です。. 特長. 高い値 低漏洩 小型 高周波で低ESR. 用途. 高周波電源のスナバ コンバータ SMPSの共振器 高電圧カップリング / DCブロック 長さ(mm)5.72 寸法(mm)5.72×6.35×2.54 高さ(mm)2.54 奥行(mm)6.35 許容差±10% 静電容量15nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2225 (5664M) 電圧(kV)3dc 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする