仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 〜 2200 μ F/2.5 〜 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
電圧(V)50dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量6.8μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)1
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55