仕様AVX 2220 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性
長さ(mm)5.7
寸法(mm)5.7×5×2.79
高さ(mm)2.79
奥行(mm)5
電圧(V)50dc
許容差±10%
静電容量10μF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2220 (5750M)
抑制クラスClass II